SOPPORTO FYJ 516

Alloggiamento per cuscinetti ad inserti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYJ 516
Rubix:160000000405837
Produttore:6433
EAN:7316570141733
SOPPORTO FYJ 516

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Larghezza54,5 mm
Materialeghisa grigia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYJ 516


Questi supporti con flangia quadrata per cuscinetti per unità sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono realizzati in ghisa grigia e si possono fissare con quattro bulloni alla parete o al telaio della macchina. Sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4395 g
Diametro interno140 mm
Larghezza54,5 mm
Materialeghisa grigia
Interasse del fissaggio165 mm
Altezza208 mm
Diametro esterno208 mm
Forma costruttivaflangia quadrata (4 bulloni)
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Tipo di cuscinettocuscinetto a sfere ad inserti y-bearings (serie yar, es. yar 216-2f)
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 132,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 161,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione