Riferimenti
Rif. sostituito:GG.TUE06-I
INA:GEHTUE06-GG
Rubix:999201229091851
Produttore:0871068090000
EAN:4054372507793
Dettagli del prodotto : 0871068090000-SUPPORTO GEHTUE06-GG
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 62 mm |
|---|---|
| Larghezza | 114,5 mm |
| Diametro esterno | 102 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
