SOPPORTO FYWK 506 Y

Alloggiamento per cuscinetti con inserto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYWK 506 Y
Rubix:160000000405889
Produttore:443479
EAN:07316574919666
SOPPORTO FYWK 506 Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno62 mm
Larghezza33 mm
Materialecomposito
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYWK 506 Y


Questi alloggiamenti quadrati flangiati per cuscinetti a inserto sono realizzati in materiale composito e sono progettati appositamente per i settori alimentare e delle bevande. Sono resistenti agli agenti chimici, leggeri e robusti. Questi alloggiamenti sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono funzionare in modo affidabile in ambienti difficili per lunghi periodi senza manutenzione.
Questi supporti con flangia quadrata sono realizzati in materiale composito e sono stati specificamente concepiti per il settore alimentare. Offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Questi supporti sono stati sviluppati per disposizioni di cuscinetti che devono assicurare un funzionamento affidabile in ambienti difficili per periodi di tempo prolungati e senza manutenzione.

Punti di forza

•Resistente agli agenti chimici
Leggero
Robusto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x108x58 mm
Peso185 g
Diametro interno62 mm
Larghezza33 mm
Materialecomposito
Interasse del fissaggio82,5 mm
Codice doganale84833032
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione