Riferimenti
Walter:BCGT120408R-B85 WDN20
Rubix:999240115004621
Produttore:8168994
EAN:4063464067596

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto positivo romboidale (bcgt120408r-b85) per fresatura |
|---|---|
| Rivestimento | pcd (diamante policristallino) brasato |
| Materiale | carburo |
Dettagli del prodotto : 8168994-INSETI FRESATURA PCD/CBN BCGT120408R-B85 WDN20
Inserti romboidali positivi BCGT ...-B85 • Angolo di spoglia inferiore pr=7° • WDN20 • Raggio di punta=0,8mm • Lunghezza del tagliente raschi=1,5mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto positivo romboidale (bcgt120408r-b85) per fresatura |
|---|---|
| Rivestimento | pcd (diamante policristallino) brasato |
| Materiale | carburo |
| Dimensione dell'inserto | 13,8 mm |
| Rivestimento | wdn20 (dp - diamante policristallino) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 139,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 169,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione