ASSORTIMENTO FUSTELLE TESTE INTERCAMBIABILI 400.003.030
Interchangeable Wad Punch Set
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bahco:400003030
Rubix:160000001836825
EAN:8412814403304
Documenti
Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO FUSTELLE TESTE INTERCAMBIABILI 400.003.030
- Set includes 16 pieces
- 15 noses and one ergonomic handle
- Allowing cutting of foam, leather, cardboard, rubber, fibre, plastic and lead case
- Nose diameters: 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm
- Noses are easily placed and blocked with a slight spin
- Packed in a resistant plastic
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1110 g |
|---|---|
| Diametro | 30 mm |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 180,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 220,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione