Riferimenti
Festo:CAMC-F-PN
Rubix:160000000576956
Produttore:1911916
EAN:4052568249311

Documenti
Dettagli del prodotto : 1911916-INTERFACCIA CAMC-F-PN
Interfaccia CAMC-F-PN Scheda a innesto per connessione Fieldbus. Dimensioni P x L x A=19 mm x 90 mm x 65 mm, Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit elettromagnetica, Temperatura di stoccaggio=-25 - 70 °C, Umidit relativa dell'aria=(* 5 - 95 %, * Senza formazione di condensa), Grado di protezione=(* IP20, * In condizioni di montaggio)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | interfaccia |
|---|---|
| Codice doganale | 85389091 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 395,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 482,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione