PIGNONE SERIE 900 DIAMETRO 155MM (Z18) IN ACETAL NATURALE CON FORO QUADRO DA 40MM S3D9XXCVK1NG

intralox® Pignone 900

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

intralox®:S3D9XXCVK1NG
Rubix:170000000525642
PIGNONE SERIE 900 DIAMETRO 155MM (Z18) IN ACETAL NATURALE CON FORO QUADRO DA 40MM S3D9XXCVK1NG

Riepilogo info tecniche

Numero di denti18
Diametro del foro40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PIGNONE SERIE 900 DIAMETRO 155MM (Z18) IN ACETAL NATURALE CON FORO QUADRO DA 40MM S3D9XXCVK1NG


Pignone intralox® Serie 900 in acetale naturale da 18 denti, diametro primitivo nominale 155 mm e foro quadro 40 mm. Temperatura -46°C/93°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di denti18
Diametro del foro40 mm
Materialeacetale
Larghezza mozzo38 mm
Diametro primitivo155 mm
60,01 IVA esclusa
/ Unità
73,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione