Riferimenti
Rexnord:753.62.432
Rubix:160000001793256
Produttore:10332194

Dettagli del prodotto : KUS815-21T 40MM 1KW PA 10332194-753.62.43
PIGNONI E PIGNONI DIVISI, FRESATI - KUS 815
KUS815 21-40
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di denti | 21 |
|---|---|
| Diametro del foro | 40 mm |
| Materiale | poliammide |
| Larghezza mozzo | 40 mm |
| Diametro primitivo | 129,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
