Riferimenti
Rexnord:895.30.04
Rubix:999181000003538
Produttore:10378423

Dettagli del prodotto : NSH1500-32T 40MM 1KW PA 10378423-895.30.04
Sprocket MatTop NSH 1500 Rexnord in poliammide rinforzata, con design split per installazione rapida. 32 denti e foro 40 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di denti | 32 |
|---|---|
| Diametro del foro | 40 mm |
| Materiale | poliammide rinforzata |
| Larghezza mozzo | 40 mm |
| Diametro primitivo | 153,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
