Riferimenti
SMC:IZS41-1120P-06B
Rubix:999221025049080
Produttore:01022139
Documenti
Dettagli del prodotto : 01022139-ARTICOLO IZS41-1120P-06B
Siamo lieti di presentare un trio di nuovi ionizzatori della nostra serie IZS, che rispondono alla richiesta dei clienti di soluzioni di neutralizzazione delle cariche statiche più rapide ed efficienti. Tutti e tre i modelli sono dotati di scarica ionica di tipo AC, con il modello più semplice in grado di deionizzare in soli 3,2 secondi a 1.000 mm con una semplice funzione ON/OFF. Il modello ad alta velocità rimuove rapidamente l'elettricità statica con il suo sensore di feedback e le modalità di funzionamento a risparmio energetico o di neutralizzazione continua selezionabili lo rendono flessibile. In alternativa, il modello a doppia corrente alternata riduce sia l'ampiezza del potenziale di 25 V o meno, sia la quantità di ioni trasmessi al pezzo in lavorazione, consentendo un'installazione ravvicinata nell'industria dei dispositivi elettronici e dei semiconduttori. Questa serie incorpora due sensori di bilanciamento automatico, uno all'interno del corpo dello ionizzatore come standard e un sensore esterno opzionale ad alta precisione. Un telecomando senza fili consente agli operatori di regolare e impostare fino a 16 ionizzatori a distanza di 5 metri, oltre a un cablaggio seriale facile e veloce grazie ai connettori per cavi di collegamento, che uniscono fino a otto unità. Gli ionizzatori IZS sono adatti a diverse applicazioni in vari settori industriali, come la produzione di bottiglie in PET, l'alimentazione di pezzi, lo stampaggio di resina e gomma, l'imballaggio di alimenti e bevande, la produzione di film e carta e il trasferimento di wafer, garantendo processi produttivi più sicuri, riducendo gli errori di produzione e i relativi costi di non qualità.
•IZS40: Basic type (AC, DC) / IZS41: High speed (AC, Sensing AC, DC) / IZS42: Dual AC type.
•Controller integrated in the bar.
•Autobalance sensor, feedback sensor.
•Wireless remote control.
•Transition wiring for ionizers serial connection.
•Display and warning alarms.
Type: 41 (Feedback sensor type)
Bar Length: 1120mm
Electrode Needle Material: High speed de-ionizing cartridge (Tungsten)
Output: P (PNP)
Power Supply Cable: 3m
One-touch fitting: 06
Bracket: B (With bracket)
Sensor: Built-in Sensor
Option: None
•Controller integrated in the bar.
•Autobalance sensor, feedback sensor.
•Wireless remote control.
•Transition wiring for ionizers serial connection.
•Display and warning alarms.
Type: 41 (Feedback sensor type)
Bar Length: 1120mm
Electrode Needle Material: High speed de-ionizing cartridge (Tungsten)
Output: P (PNP)
Power Supply Cable: 3m
One-touch fitting: 06
Bracket: B (With bracket)
Sensor: Built-in Sensor
Option: None
Punti di forza
Tipo standard Serie IZS40
Funzionamento semplice: Richiede solo l'accensione e lo spegnimento
Sensore di retroazione Serie IZS41
Il sensore di retroazione consente la rapida eliminazione dell'elettricità statica
Modalità di funzionamento a risparmio energetico
Modalità di funzionamento a neutralizzazione continua
Funzionamento semplice: Richiede solo l'accensione e lo spegnimento
Sensore di retroazione Serie IZS41
Il sensore di retroazione consente la rapida eliminazione dell'elettricità statica
Modalità di funzionamento a risparmio energetico
Modalità di funzionamento a neutralizzazione continua
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | ionizzatore |
|---|---|
| Esecuzione | izs41 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1811,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 2210,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione