PISTON ROD CYLINDER, SERIES PRA, FUNCTIONAL PRINCIPLE DOUBLE-ACTING, PISTON DIAMETER 050, STROKE 032 0822122009
ISO 15552, serie PRA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Aventics:0822122009
Rubix:999180700016386
Produttore:822122009


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindri profilati |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 320 mm |
Dettagli del prodotto : PISTON ROD CYLINDER, SERIES PRA, FUNCTIONAL PRINCIPLE DOUBLE-ACTING, PISTON DIAMETER 050, STROKE 032 0822122009
Cilindri a norma, ISO 15552, serie PRA
PRA-DA-050-0320-0-2-2-1-1-1-BAS
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindri profilati |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 320 mm |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 240,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 292,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione