CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 100, CORSA 0160 0822125006
ISO 15552, serie PRA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Aventics:0822125006
Rubix:170000000853563
Produttore:822125006


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 100 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 160 mm |
Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 100, CORSA 0160 0822125006
Cilindro a doppio effetto a canna profilata ISO 15552. Serie PRA, con pistone magnetico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 100 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 160 mm |
| Tipologia | cilindro profilato iso 15552, serie pra |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 471,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 575,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione