ACTUATORS RM/190000 VDMA COMPACT RA/192050/X4X/30
ISO Compact Cylinder
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Norgren:RA/192050/X4X/30
Rubix:999201126020292


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 50 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ACTUATORS RM/190000 VDMA COMPACT RA/192050/X4X/30
Punti di forza
•Magnetic piston as standard
Seals ensure low friction operation and long life
Seals ensure low friction operation and long life
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 50 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 30 mm |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione