STIVALE DI SICUREZZA 1718-44 ZENIT EASYROLL

JALAS® 1718 Zenit Easyroll

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Jalas:1718-44
Rubix:999190700016695
EAN:6408487501753
STIVALE DI SICUREZZA 1718-44 ZENIT EASYROLL

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe44
Gambalealto
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : STIVALE DI SICUREZZA 1718-44 ZENIT EASYROLL


Stivali di sicurezza Resistenza elettrica (tra 0,1 e 1000 Mega Ohm). BGR 191: Regolazione per scarpe ortopediche secondo lo standard tedesco BGR 191. La scarpa è testata con suole ortopediche regolate in conformità alla norma EN ISO 20345 Assorbimento di energia sul tallone (testato a 20 Joule). IEC 61340-5-1: Resistenza alle scariche elettrostatiche (ESD) inferiore a 35 megaohm. P: Suola resistente alla penetrazione. S1: Scarpa in pelle e altri materiali, escluse le scarpe interamente in gomma o in polimero + retro chiuso + SB + A + E. S2: S1 + WRU. S3: S2 + P. SB: Scarpa con protezione della punta testata con impatto di 200 J e compressione di 15 kN (con suola resistente all'olio). SR antiscivolo su pavimento in ceramica con soluzione di laurilsolfato di sodio. SRB: Pavimento antiscivolo in ceramica con glicerolo. SRC: SRA + SRB. WRU: Parte superiore resistente all'acqua; conforme alla norma IEC 61340-5-1 (ESD). Doppia zona di assorbimento. Idrorepellente. Allacciatura rapida. Linguetta con pistole ad aria. Allacciatura con occhielli. Proprietà antistatiche. Rinforzo in punta ProNose. Suola resistente all'olio. Soletta traspirante. Stabilizzatore. Asta imbottita.
Fodera : Poliestere, poliammide

Punti di forza

Eccellente regolazione. Eccellente assorbimento degli urti. Eccellente adesione. Massimo livello di protezione. Molto confortevole

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe44
Gambalealto
Colorenero
Materiale principalepelle
ESD
Categoria di sicurezzas3
Resistenza allo scivolamento
184,88 IVA esclusa
/ Paia
225,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe