CALZATURA ANTINFORTUNISTICA - MOCCASSINO3520 CLEAN 3520 # 47

JALAS® 3520 Bianco

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Jalas:3520-47
Rubix:999190700017663
EAN:6408487431210
CALZATURA ANTINFORTUNISTICA - MOCCASSINO3520 CLEAN 3520 # 47
Riepilogo info tecniche
EU Numero di scarpe47
Gambalebasso
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA - MOCCASSINO3520 CLEAN 3520 # 47


Scarpa ad alta sicurezza. Resistenza elettrica (tra 0,1 e 1000 Mega Ohm). BGR 191: Regolazione per scarpe ortopediche secondo la norma tedesca BGR 191. La scarpa è testata con suole ortopediche regolate in conformità alla norma EN ISO 20345 Assorbimento di energia sul tallone (testato a 20 Joule). IEC 61340-5-1: Resistenza alle scariche elettrostatiche (ESD) inferiore a 35 megaohm. S1: Scarpa in pelle e altri materiali, escluse le scarpe interamente in gomma o in polimero + retro chiuso + SB + A + E. S2: S1 + WRU. SB: Scarpa con protezione della punta testata con impatto di 200 J e compressione di 15 kN (con suola resistente all'olio). SR antiscivolo su pavimento in ceramica con soluzione di laurilsolfato di sodio. SRB: Pavimento antiscivolo in ceramica con glicerolo. SRC: SRA + SRB. WRU: Parte superiore resistente all'acqua. Tomaia in memory foam con imbottitura morbida. Conforme alla norma IEC 61340-5-1 (ESD). Doppia zona di assorbimento. Idrorepellente. Proprietà antistatiche. Suola resistente agli oli. Soletta traspirante.

Punti di forza

Eccellente regolazione. Eccellente assorbimento degli urti. Eccellente adesione. Massimo livello di protezione. Molto confortevole

Applicazioni

Laboratory work, Paint spraying work

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe47
Gambalebasso
Colorebianco
Materiale principalepelle
Mostra UNSPSC / ECL@SS
137,70 IVA esclusa
/ Paia
167,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

47
selezionare le varianti (12)