00951389-KIT GUARNIZIONI DI TENUTA MGP16-Z-PS
Kit di guarnizioni
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:MGP16-Z-PS
Rubix:999220715036486
Produttore:MGP16-Z-PS
EAN:3618035929462

Documenti
Dettagli del prodotto : 00951389-KIT GUARNIZIONI DI TENUTA MGP16-Z-PS
Il cilindro MGP è progettato per applicazioni ad alto carico laterale nella movimentazione dei materiali, nel sollevamento e nell'arresto. Il cilindro utilizza un design ultracompatto incorporando il corpo del cilindro come parte del corpo guida. All'aumentare della lunghezza della corsa, aumenta anche la lunghezza del cuscinetto, migliorando così la capacità di carico del cilindro. I cilindri guidati di concezione tradizionale hanno una lunghezza del cuscinetto prefissata, con conseguente drastica riduzione della capacità di carico laterale all'aumentare della lunghezza della corsa. L'MGP è l'ultima generazione di cilindri guidati e offre una capacità di carico più elevata, corse più lunghe, 2 sedi per le bocche, scanalature per il montaggio di interruttori su due lati e un montaggio più versatile con scanalatura a T rispetto alla serie MGQ. Le opzioni su ordinazione per questa serie includono cuscini d'aria regolabili, aste di guida per impieghi gravosi, assenza di rame, alta temperatura e bassa velocità.
Punti di forza
-Cilindro di guida compatto con cuscino d'aria
Alesaggio: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Corse: da 10 mm a 400 mm, a seconda dell'alesaggio
Varietà di interruttori con diverse lunghezze di cavo
Alesaggio: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Corse: da 10 mm a 400 mm, a seconda dell'alesaggio
Varietà di interruttori con diverse lunghezze di cavo
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | kit di guarnizioni |
|---|---|
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione