STANDARD BRACCETTO PER SMERIGLIATRICE FILE-BELT STANDARD LARGHEZZA 1M - P.N. 28368 457 7000032217

Kit di riparazione del braccio della cinghia dei file

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:28368
Rubix:999190300023501
Produttore:7000032217
EAN:04046719330232
STANDARD BRACCETTO PER SMERIGLIATRICE FILE-BELT STANDARD LARGHEZZA 1M - P.N. 28368 457 7000032217

Riepilogo info tecniche

Tipologiakit di riparazione del braccio della cinghia dei file
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : STANDARD BRACCETTO PER SMERIGLIATRICE FILE-BELT STANDARD LARGHEZZA 1M - P.N. 28368 457 7000032217


Nel corso della giornata, i professionisti dell'industria modellano e producono vari pezzi con forme, dimensioni e necessità di lavorazione uniche. Come ben sanno gli operatori, la sequenza delle fasi necessarie per produrre questi pezzi può variare notevolmente da pezzo a pezzo. Queste sono alcune delle ragioni per cui 3m™ ha creato i vari tipi di braccio per l'attacco del nastro lima per accompagnare la levigatrice a nastro lima 3m™ (venduta separatamente). In questo modo, gli operatori sono in grado di utilizzare il braccio di attacco più appropriato per la loro applicazione specifica. 3m™ offre kit di riparazione per bracci di attacco del nastro lima in modo che gli utenti finali possano riparare economicamente i bracci di attacco usurati invece di sostituire il gruppo completo.

Punti di forza

Progettato per l'uso con i bracci di attacco della levigatrice a nastro per lime 3M™
Il kit completo offre una soluzione economica per la riparazione del braccio della levigatrice a nastro per lime
I kit di riparazione sono disponibili per ogni braccio di attacco della levigatrice a nastro per lime 3M™
Include ruota, cuscinetti, albero e tampone(i) per la piastra.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiakit di riparazione del braccio della cinghia dei file
Usobracci di attacco per levigatrici a nastro
€ 73,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione