SPAZZOLA A DISCO 75MM OTTONE X TRAP. 2608622009

Spazzola a disco, ottonata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:2608622009
Rubix:160000000815170
EAN:3165140036009
SPAZZOLA A DISCO 75MM OTTONE X TRAP. 2608622009

Riepilogo info tecniche

Tipologiaspazzola circolare
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SPAZZOLA A DISCO 75MM OTTONE X TRAP. 2608622009


Spazzola a disco, ottonata 75 mm, 0,2 mm, 10 mm; Spazzola a disco ? filo ondulato, ottonato; Ideale per la rimozione di colorazioni di rinvenimento su cordoni di saldatura.; Per lavori di pulizia semplici o di media difficoltà su piccole superfici, in scanalature o su spigoli, su metallo o metalli non ferrosi, quali disossidazione, irruvidimento, opacizzazione, sverniciatura e per lavorazioni del legno.; Vantaggio: protezione anticorrosione grazie al filo ottonato.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso75 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)127x85x35 mm
Peso imballaggio85 g
Tipologiaspazzola circolare
Usoacciaio/metallo ferroso/leghe/metalli non ferrosi
6,07 IVA esclusa
/ Unità
7,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione