Riferimenti
Bosch:1609201396
Rubix:160000000808650
EAN:3165140005647



Dettagli del prodotto : COLLANTE TRASPA EZIONE DA 5 1609201396
Colla a caldo per pistole incollatrici, stick adesivi, trasparente, diametro: 11 mm, lunghezza: 200 mm, peso: 500 g, per composti elastici e tenaci; stick di colla fondente per riparare, fissare, montare, sigillare e unire facilmente; adatto per guarnizioni, PVC, plastica, pelle, ceramica, tessuti, vetro; adatto per pistole incollatrici di Bosch, Black & Decker, Bostik, Stages, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu
Hot-melt gl.11X200Mmtrans.500G
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 540 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 240x100x42 mm |
| Peso imballaggio | 535 g |
| Tipologia | colla stick |
| Uso | pistola per colla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
