DISPOSITIVO DI AVVITATURA ANGOLARE 4932471274

Attacco ad angolo retto SHOCKWAVE™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:4932471274
Rubix:999200100117810
EAN:4058546289027
DISPOSITIVO DI AVVITATURA ANGOLARE 4932471274

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattacco ad angolo retto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DISPOSITIVO DI AVVITATURA ANGOLARE 4932471274


L'attacco ad angolo retto è un dispositivo utile per le applicazioni di avvitamento o foratura in aree ristrette e difficili da raggiungere.
Adatto per l'uso con i più recenti avvitatori a percussione da 18 V e con i trapani a batteria.
SHOCK ZONE™ interna e design avanzato degli ingranaggi per un'eccellente trasmissione di potenza e durata degli urti.
Per tutti gli accessori di avvitamento e foratura 1/4" Hex.

Punti di forza

L'attacco ad angolo retto è un dispositivo utile per le applicazioni di avvitamento o foratura in aree ristrette e difficili da raggiungere
Classificato per gli urti: adatto all'uso con i più recenti avvitatori a percussione da 18 V e con i trapani a batteria
SHOCK ZONE™ interna e design avanzato degli ingranaggi per un'eccellente trasmissione di potenza e durata degli urti
Per tutti gli accessori di avvitamento e foratura 1/4" Hex
Design molto compatto: solo 36 mm di altezza e un vero angolo di 90° per consentire l'accesso in spazi ristretti
Stampo ergonomico in gomma per un utilizzo sicuro e confortevole
La confezione contiene 1 attacco ad angolo retto e 10 punte per avvitare da 25 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaattacco ad angolo retto
Usoavvitatura; foratura
€ 22,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione