SET SCALPELLI SDS-PLUS LONG LIFE, 3 PZ 2607019159
Set per la scalpellatura da 3 pezzi, SDS-plus
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch:2607019159
Rubix:160000000809725
EAN:3165140334488

Dettagli del prodotto : SET SCALPELLI SDS-PLUS LONG LIFE, 3 PZ 2607019159
Set per la scalpellatura da 3 pezzi, SDS-plus 250; 250; 260 x 20; 40 mm; Set di scalpelli da 3 pz.; 1 scalpello a punta 250 mm, Long Life (2 609 390 576); 1 scalpello piatto 250 mm, Long Life (2 609 390 394); 1 scalpello per piastrelle 260 mm, autoaffilante (2 608 690 091)
Punti di forza
Calcestruzzo|Pietra di cemento|Muratura
Applicazioni
Calcestruzzo|Pietra di cemento|Muratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | scalpelli |
|---|---|
| Uso | calcestruzzo/muratura |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione