KIT DI MANUTENZIONE MHZ20-PS

Kit di riparazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHZ20-PS
Rubix:999181000033612
Produttore:MHZ20-PS
EAN:3618036378344
KIT DI MANUTENZIONE MHZ20-PS

Riepilogo info tecniche

Tipologiakit di riparazione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : KIT DI MANUTENZIONE MHZ20-PS


La serie MHZ2 è una pinza pneumatica parallela di tipo standard, che prende il posto della serie MHQ*2. Una guida lineare garantisce un'elevata rigidità e un'alta precisione. MHZ2 può operare con una pressione più elevata anche con un punto di presa e una sporgenza maggiori. La precisione di montaggio è elevata e la ripetibilità di montaggio è migliorata.

Punti di forza

•Standard parallel type air gripper
Bore sizes from 10mm to 40mm
Double acting and Single acting available
Auto switch capable
Improved rigidity of guide rail

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1130 g
Tipologiakit di riparazione
Paese d'origineJP
€ 7,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione