2786899-KIT PARALLELO EAMM-U-70-D50-70A-96

Kit parallelo EAMM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:EAMM-U-70-D50-70A-96
Rubix:160000000577170
Produttore:2786899
EAN:4052568266394
2786899-KIT PARALLELO EAMM-U-70-D50-70A-96

Riepilogo info tecniche

Tipologiakit parallelo eamm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2786899-KIT PARALLELO EAMM-U-70-D50-70A-96


Kit parallelo EAMM-U-70-D50-70A-96 Adatto per attuatori elettrici. Taglia=70, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Numero di giri max.=5000 1/min, Temperatura di stoccaggio=-25 - 60 °C, Umidit  relativa dell'aria=0 - 95 %
Parallel set EAMM-U-70-D50-70A-96 2786899

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1781 g
Tipologiakit parallelo eamm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
532,66 IVA esclusa
/ Unità
649,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione