2802656-KIT PARALLELO EAMM-U-86-D40-80P-102-S1

Kit parallelo EAMM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:EAMM-U-86-D40-80P-102-S1
Rubix:160000000577193
Produttore:2802656
EAN:4052568266639
2802656-KIT PARALLELO EAMM-U-86-D40-80P-102-S1

Riepilogo info tecniche

Tipologiakit parallelo eamm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2802656-KIT PARALLELO EAMM-U-86-D40-80P-102-S1


Kit parallelo EAMM-U-86-D40-80P-102-S1 Adatto per attuatori elettrici. Taglia=86, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Numero di giri max.=5000 1/min, Temperatura di stoccaggio=-25 - 60 °C, Umidit  relativa dell'aria=0 - 95 %
Parallel kit EAMM-U-86-D40-80P-102-S1 suitable for electric drives. Size=86, Mounting position=any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2439,05 g
Tipologiakit parallelo eamm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
710,23 IVA esclusa
/ Unità
866,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione