KIT PER COMBINATO W/VF 63/130 D28 194002414
Kit per riduttori
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bonfiglioli:194002414
Rubix:160000000487391
Produttore:194002414
Documenti
Dettagli del prodotto : KIT PER COMBINATO W/VF 63/130 D28 194002414
ACCESSORIO
Punti di forza
•Cost effective solution
Low noise
High peak load capacity
Minimized mounting space
Long operating life
High reliability
High number of possible configuration
Wide output speed selection range
Wide output torque selection range
Low noise
High peak load capacity
Minimized mounting space
Long operating life
High reliability
High number of possible configuration
Wide output speed selection range
Wide output torque selection range
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 57 kg |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 45 mm |
| Potenza | 490 W |
| Numero di stadi | 2 |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Numero di elementi | 2 |
| Velocità massima di uscita | 0,44 |
| Coppia massima di uscita | 1800 |
| Grandezza carcassa IEC | 71 |
| Designazione della carcassa motore | p71 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

