• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.402)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.719)
  • Fissaggio e assemblaggio(8458)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Cuscinetti(28.482)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3803)
  • Cinghie e catene(21.196)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2905)
  • Elementi antivibranti(495)
  • Sistemi di tenuta(19.723)
  • Lubrificazione centralizzata(1551)
Vedi Organi di trasmissione
  • Elementi per la Trasmissione di Potenza(3306)
  • Elementi per il Trasporto(494)
Vedi Trasmissione di potenza e trasporto
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Trasmissione di potenza e trasporto
  4. Elementi per il Trasporto
  5. Elementi di convogliamento - Varie
  6. Elementi di convogliamento - Accessorio / pezzo di ricambio
  7. KIT PHOTOCELL 342 10101134-S0342605153N

KIT PHOTOCELL 342 10101134-S0342605153N

Kit Photocell

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rexnord:S0342605153N
Rubix:160000001803312
Produttore:10101134
EAN:793699995572
brand logo

Dettagli del prodotto : KIT PHOTOCELL 342 10101134-S0342605153N


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

SUPP BASE BIPOD 619 D48.3X48.3MM PA SS 10136806-S0619692052LV 98 M16X100MM 1A SS PA 10148499-R0098626012CROSS CLAMP 340 D12MMXS10MM PA SS 10100729-S034068385LEV323_M12X120MM_2A_ZN_PA 10346094-R0323678941NLEV133 M20X180MM ZN 1A PA 10082402-R0133633342RCT HDLE 303 M8X25MM PA BK 10098148-S030360872SPACER 61 W/O LIP 10371942-S006150870NLV 297 M30X245MM 27 ZN PA 10345958-R0297629262N1SPLIT COLLAR SQR 612 S40MM PA 10129504-S0612692952SPACER 227 PA 10298808-S022761931LEV869_M20X200MM_26_SS_PA 10345757-R0869618973ANTI SLIP 98 10030100-R0000630022T-CLAMP 339 D14MMXS12MM PA SS 10100718-S033967365LOCK 272 10091877-S027266771SPACER 725 10301040-S0725688762
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata