• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.402)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.719)
  • Fissaggio e assemblaggio(8458)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Cuscinetti(28.482)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3803)
  • Cinghie e catene(21.196)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2905)
  • Elementi antivibranti(495)
  • Sistemi di tenuta(19.723)
  • Lubrificazione centralizzata(1551)
Vedi Organi di trasmissione
  • Elementi per la Trasmissione di Potenza(3306)
  • Elementi per il Trasporto(494)
Vedi Trasmissione di potenza e trasporto
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Trasmissione di potenza e trasporto
  4. Elementi per il Trasporto
  5. Elementi di convogliamento - Varie
  6. Elementi di convogliamento - Accessorio / pezzo di ricambio
  7. LEV133_M16X185MM_1A_SS_PA 10345451-R0133633232

LEV133_M16X185MM_1A_SS_PA 10345451-R0133633232

Machine Base

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rexnord:R0133633232
Rubix:160000001802062
Produttore:10345451
brand logo

Dettagli del prodotto : LEV133_M16X185MM_1A_SS_PA 10345451-R0133633232


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

MTG BLOCK 371 M8 10101811-S037161056CTG JOINT 562 D48.3X48.3MM PA 10106629-S0562697861SPACER 126 OD27XID20.5X32MM PE BK 10372030-S012662520T-CLAMP 339 D14MMXS12MM PA SS 10100718-S033967365ROL-PLT 567 LIP3 L115MM HP 10106951-S0567687382CERNIERA VG-633-M6 10922308-14104SPLIT COLLAR SQR 612 S40MM PA 10129504-S0612692952G-RAIL CLAMP 662 DG12MM SS 10372603-S0662669552SUPP BASE TRIPOD 615 D60.3MM SS 10372439-S0615621522LEV133 M20X180MM ZN 1A PA 10082402-R0133633342GUIDE RAIL CLAMP 215 1.5MM 10372236-S021560121NLEV323_M12X120MM_2A_ZN_PA 10346094-R0323678941NSWIVEL HEAD 256 D16MM PA 10091101-S025664581GUIDE RAIL CLAMP 82 DG12MM PIN12MM 10371965-S008266861TUBE END SQR 224 L30X1.5MM M10 10365087-R022468182
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata