Riferimenti
Base Protection:CA-B0962-0WA 43
Rubix:999250117002791
Produttore:CA-B0962-0WA 43
EAN:8054633498934


Riepilogo info tecniche
| EU Numero di scarpe | 43 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | bianco |
Dettagli del prodotto : CALZATURA KUMA S2 B0962 # 43
- S2 SRC
- TIGHETTO: Microfibra impermeabile
- LINGUETTA: SmellStop
- CONTENUTO: SlimCap
- Dotazione: AirTech mono-densità anti-fatica con tacchetti
- Gamma di taglie: 35-48
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 43 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | bianco |
| Materiale principale | microfibra |
| ESD | sì |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s2 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | infilare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,16 IVA esclusa
/ Paia
€ 46,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore