31765-SUPPORTO A CERNIERA LBG-80

LBG Montaggio del piede a forcella

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LBG-80
Rubix:160000000579863
Produttore:31765
EAN:4052568009557
31765-SUPPORTO A CERNIERA LBG-80

Riepilogo info tecniche

Tipologiamontaggio del piede
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 31765-SUPPORTO A CERNIERA LBG-80


Supporto a cerniera LBG-80 Per supporto sferico con flangia oscillante SSNG o snodo SGS in caso di cilindri DNGU, DNG, DNC. o per supporto sferico con flangia oscillante SNCS o snodo SGS in caso di AEN, ADN, ADNP. Taglia=80, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso=1050 g, Avvertenza sul materiale=(* Senza rame e PTFE, * Conforme a RoHS)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x65x91 mm
Peso945,5 g
Tipologiamontaggio del piede
Paese d'origineCZ
Codice doganale84833032
75,87 IVA esclusa
/ Unità
92,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione