NON-RETURN VALVE FEMALE 1/8BS 4890 10 10

Legris 4890 - UNIDIREZIONALE, FEMMINA-FEMMINA, BSP PARALLELO

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:4890 10 10
Rubix:160000001719477
Produttore:4890 10 10
EAN:0820099300023
NON-RETURN VALVE FEMALE 1/8BS 4890 10 10
Riepilogo info tecniche
Tipologia4890
Tipo di raccordog1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NON-RETURN VALVE FEMALE 1/8BS 4890 10 10


Consente il passaggio del fluido in una direzione, bloccando il flusso nell'altra.
La struttura in acciaio inox è resistente ai fluidi e agli ambienti aggressivi.
Applicazioni: Pneumatica, macchine utensili, processo alimentare, stampa, chimica, tessile, processo automobilistico
Materiale corpo: Acciaio inox 316L
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da porta a porta
Dimensione attacco 1: G 1/8
Dimensione attacco 1: G 1/8 (filettatura)
Tipo di attacco 1: Femmina BSPP
Connessione 2 Dimensioni: G 1/8
Dimensione attacco 2: G 1/8 (filettatura)
Tipo di attacco 2: BSPP femmina
Pressione di rottura: 0,25
Diametro nominale (dn): 50
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Direzione del flusso: Versione di scarico
Per tipo di fluido: Corrosivo
Dimensione Hex: 17
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale
Lunghezza: 50
Lunghezza: 50 MM
Portata massima: 18,88
Pressione massima di esercizio: 40
Temperatura massima di esercizio: 180
Pressione minima di esercizio: 0,5
Temperatura minima di esercizio: -20
Tipo di prodotto: Valvole di non ritorno in acciaio inox
Quantità per scatola: 2
Materiale di tenuta: FKM
Forma: Valvola di non ritorno
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Peso: 0,082

Informazioni tecniche


Attributi
Peso82 g
Peso imballaggio173 g
Tipologia4890
Tipo di raccordog1/8
60 mm
Codice doganale84813099
Mostra UNSPSC / ECL@SS
98,08 IVA esclusa
/ Unità
119,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione