METAL FLOW REGULATOR D10 THREA 7130 10 17
Legris Regolatore di flusso BSP parallelo metrico 7130
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:7130 10 17
Rubix:160000001720206
Produttore:7130 10 17
EAN:0820099324272

Dettagli del prodotto : METAL FLOW REGULATOR D10 THREA 7130 10 17
Banjo con vite incassata, connessione push-in: - regolazione affidabile e progressiva, - dado di bloccaggio che garantisce la stabilità della regolazione, - costruzione robusta per una maggiore longevità, - corpo in ottone trattato estremamente resistente alle aggressioni esterne - temperatura, scintille, corrosione.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Processo automobilistico, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone nichelato
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da porta a tubo
Dimensione attacco 1: G 3/8
Tipo di attacco 1: BSPP maschio
Dimensione attacco 2: 10 mm (O.D.)
Dimensione attacco 2: 10 mm
Tipo attacco 2: Tubo
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Direzione del flusso: Scarico
Per il tipo di fluido: Aria compressa, Altri fluidi: contattateci
Altezza: 40
Dimensione Hex: 20
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale
Pressione massima di esercizio: 10, 145
Temperatura massima di esercizio: 70, 158
Pressione minima di esercizio: 1, 14,5
Temperatura minima di esercizio: -25, -13
Materiale dado: Ottone nichelato
Stile del prodotto: Regolatori in metallo con regolazione a incasso
Tipo di prodotto: Raccordi funzionali e controllo del flusso
Quantità per scatola: 5
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Gomito 90°
Tecnologia: Pneumatica
Peso: 0,119
Materiale corpo: Ottone nichelato
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da porta a tubo
Dimensione attacco 1: G 3/8
Tipo di attacco 1: BSPP maschio
Dimensione attacco 2: 10 mm (O.D.)
Dimensione attacco 2: 10 mm
Tipo attacco 2: Tubo
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Direzione del flusso: Scarico
Per il tipo di fluido: Aria compressa, Altri fluidi: contattateci
Altezza: 40
Dimensione Hex: 20
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale
Pressione massima di esercizio: 10, 145
Temperatura massima di esercizio: 70, 158
Pressione minima di esercizio: 1, 14,5
Temperatura minima di esercizio: -25, -13
Materiale dado: Ottone nichelato
Stile del prodotto: Regolatori in metallo con regolazione a incasso
Tipo di prodotto: Raccordi funzionali e controllo del flusso
Quantità per scatola: 5
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Gomito 90°
Tecnologia: Pneumatica
Peso: 0,119
Punti di forza
- Produttività migliorata
- Portata massima più elevata rispetto ai regolatori standard
- Pieno flusso con minima caduta di pressione (modello 7060)
- Controllo ottimale della velocità dello stelo del cilindro
- Testato al 100% sulla tenuta in produzione
- Codifica della data per garantire la qualità e la tracciabilità
- Riduzione del consumo di aria compressa e di energia - Precisione e prestazioni
- Regolazione precisa per un'accurata regolazione del flusso dall'apertura iniziale a quella massima
- Velocità di spostamento dello stelo del cilindro costante
- Stabilità a lungo termine del flusso - Peso ridotto (versione in polimero) - Resistenza meccanica alla corrosione con versione in ottone nichelatostabilità a lungo termine del flusso
- Peso ridotto (versione in polimero)
- Forza meccanica e resistenza alla corrosione con la versione in ottone nichelato - Ergonomia e ampia portata
- Vite di regolazione esterna: facile da regolare senza attrezzi e bloccabile
- Vite di regolazione incassata: più compatta e protegge il meccanismo di regolazione
- Uni-direzionale: scarico o ingresso
- Bi-direzionale: regolazione del flusso d'aria in entrambe le direzioni
- Posizionamento a 360°
- Versione NPT su richiesta
- Portata massima più elevata rispetto ai regolatori standard
- Pieno flusso con minima caduta di pressione (modello 7060)
- Controllo ottimale della velocità dello stelo del cilindro
- Testato al 100% sulla tenuta in produzione
- Codifica della data per garantire la qualità e la tracciabilità
- Riduzione del consumo di aria compressa e di energia - Precisione e prestazioni
- Regolazione precisa per un'accurata regolazione del flusso dall'apertura iniziale a quella massima
- Velocità di spostamento dello stelo del cilindro costante
- Stabilità a lungo termine del flusso - Peso ridotto (versione in polimero) - Resistenza meccanica alla corrosione con versione in ottone nichelatostabilità a lungo termine del flusso
- Peso ridotto (versione in polimero)
- Forza meccanica e resistenza alla corrosione con la versione in ottone nichelato - Ergonomia e ampia portata
- Vite di regolazione esterna: facile da regolare senza attrezzi e bloccabile
- Vite di regolazione incassata: più compatta e protegge il meccanismo di regolazione
- Uni-direzionale: scarico o ingresso
- Bi-direzionale: regolazione del flusso d'aria in entrambe le direzioni
- Posizionamento a 360°
- Versione NPT su richiesta
Applicazioni
- Automazione di fabbrica
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Alimenti e bevande
- Semiconduttori
- Abbigliamento
- Macchinari per l'imballaggio
- Ferrovia
- Controllo dei cilindri pneumatici
- Regolazione del flusso di aria compressa a bassa pressione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 119 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 613 g |
| Tipologia | 7130 |
| Tipo di raccordo | g3/8 |
| 65 mm | |
| Codice doganale | 84813099 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione