METAL FLOW REGULATOR (EXHAUST) 7100 08 10

Legris DRV in ottone come valvola dell'aria di scarico, LF3000 8mm - G1/8

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:7100 08 10
Rubix:160000001720177
Produttore:7100 08 10
EAN:0820099322582
METAL FLOW REGULATOR (EXHAUST) 7100 08 10

Riepilogo info tecniche

Tipologia7100
Tipo di raccordog1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METAL FLOW REGULATOR (EXHAUST) 7100 08 10


Interruttore a vite esterno, connessione a innesto. - regolazione affidabile, precisa e progressiva, - il dado di bloccaggio garantisce una regolazione stabile, - possono essere utilizzati in tutte le installazioni pneumatiche grazie alle loro elevate prestazioni e alle dimensioni ridotte.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Processo automobilistico, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone nichelato
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da porta a tubo
Dimensione attacco 1: G 1/8
Tipo di attacco 1: BSPP maschio
Dimensione attacco 2: 8 mm (O.D.)
Dimensione attacco 2: 8 mm
Tipo attacco 2: Tubo
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Direzione del flusso: Scarico
Per il tipo di fluido: Aria compressa, Altri fluidi: contattateci
Altezza: 55
Dimensione Hex: 14
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale
Pressione massima di esercizio: 10, 145
Temperatura massima di esercizio: 70, 158
Pressione minima di esercizio: 1, 14,5
Temperatura minima di esercizio: -25, -13
Materiale dado: Ottone nichelato
Stile del prodotto: Regolatori in metallo con regolazione esterna
Tipo di prodotto: Raccordi funzionali e controllo del flusso
Quantità per scatola: 5
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Gomito 90°
Tecnologia: Pneumatica
Peso: 0,097

Informazioni tecniche


Attributi
Peso97 g
Peso imballaggio501 g
Tipologia7100
Tipo di raccordog1/8
65 mm
Codice doganale84813099
€ 53,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione