9F800S 9F800S
Parker Hannifin Valvola di controllo del flusso in linea
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:9F800S
Rubix:160000001682870
Produttore:9F800S


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola di controllo del flusso in linea |
|---|---|
| Tipo di raccordo | bspp |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9F800S 9F800S
Le valvole di controllo del flusso in linea della serie F di Parker sono dotate di aghi dosatori fini o standard per il controllo del flusso e di un otturatore completamente guidato per il flusso libero in direzione inversa. Il design superiore dell'otturatore completamente guidato elimina le oscillazioni e la corsa irregolare che possono verificarsi comunemente con le valvole di ritegno a sfera meno resistenti. L'otturatore standard a sede morbida di queste valvole di ritegno garantisce una perdita quasi nulla.
Tipo di azionamento: Manuale
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Colorflow
Configurazione: In linea
Configurazione: In linea
Dimensione attacco: 1/2
Tipo di attacco: Da femmina a femmina
Tipo di connessione: BSPP
Pressione di rottura (psi): 5
Divisione: Divisione sistemi di valvole idrauliche
Portata: n/a
Funzione: Controllo di flusso
Opzione manopola: Standard
Portata massima: 15, 57
Portata massima: 15
Pressione massima di esercizio: 5000
Pressione massima di esercizio (psi): 5000
Temperatura massima di esercizio: 250, 121
Temperatura massima di esercizio: +250
Media: Olio
Temperatura minima di esercizio: -40
Aghiera: Standard
Stile del bocchettone: Metallo
Materiale della guarnizione: Nitrile
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Colorflow
Configurazione: In linea
Configurazione: In linea
Dimensione attacco: 1/2
Tipo di attacco: Da femmina a femmina
Tipo di connessione: BSPP
Pressione di rottura (psi): 5
Divisione: Divisione sistemi di valvole idrauliche
Portata: n/a
Funzione: Controllo di flusso
Opzione manopola: Standard
Portata massima: 15, 57
Portata massima: 15
Pressione massima di esercizio: 5000
Pressione massima di esercizio (psi): 5000
Temperatura massima di esercizio: 250, 121
Temperatura massima di esercizio: +250
Media: Olio
Temperatura minima di esercizio: -40
Aghiera: Standard
Stile del bocchettone: Metallo
Materiale della guarnizione: Nitrile
Punti di forza
L'esclusiva banda colorata "Colorflow" fornisce un'indicazione visiva precisa dell'impostazione
La vite di regolazione blocca la valvola sull'impostazione desiderata
La vite di regolazione blocca la valvola sull'impostazione desiderata
Applicazioni
Applicazione idraulica generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola di controllo del flusso in linea |
|---|---|
| Tipo di raccordo | bspp |
| Codice doganale | 84812010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 252,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 308,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione