MINI-BALL VALVE 3/2 IN LINE D8 7913 08 00

Legris Regolatore di flusso push-in 7913

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:7913 08 00
Rubix:160000001720467
Produttore:7913 08 00
EAN:0820099337715
MINI-BALL VALVE 3/2 IN LINE D8 7913 08 00

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a sfera
Tipo di raccordometrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MINI-BALL VALVE 3/2 IN LINE D8 7913 08 00


Compatto e leggero, adatto a tutti i tipi di installazione grazie ai 3 tipi di montaggio disponibili.
Tipo di azionamento: Manuale
Applicazioni: Pneumatica, vuoto, semiconduttori, imballaggio, tessile
Materiale della sfera: Ottone nichelato
Materiale della guarnizione della sfera: NBR
Materiale corpo: Polimero
Marchio: Legris
Configurazione: 3/2
Collegamento 2 Tubo O.d. (mm): 8
Dimensione attacco: 8
Tipo di attacco: Push-in
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Portata: n/a
Per tipo di fluido: Aria compressa
Funzione: A 3 vie
Materiale anello di serraggio: Acciaio inox
Tipo di impugnatura: Leva corta (polimero), rosso
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Materiali di costruzione: Polimero
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: 10, 1, 145,03
Temperatura massima di esercizio: 80, 176
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
Tipo di montaggio: In linea
Materiale O-ring: NBR
Pressione di esercizio: Vuoto a 10
Tipo di funzionamento: Azionamento a leva
Dimensione orifizio: 8
Serie prodotto: Serie Mini
Stile del prodotto: Valvole a sfera con attacco a pressione ventilato
Tipo di prodotto: Valvole a sfera
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Materiale della sede: Poliammide impregnata di grafite
Forma: In linea
Forma: Mini valvola a sfera 3/2 in linea con sfiato
Specifiche Met: ROHS, REACH
Materiale stelo: Ottone
Materiale guarnizione stelo: NBR
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas, controllo di processo, pneumatica
Diametro esterno del tubo: 8
Peso: 0,025, 0,055

Punti di forza

- Soluzione ottimale
- A flusso pieno
- Contrassegnato con il simbolo pneumatico per l'identificazione della sua funzione
- Leggero e compatto
- Leva estremamente compatta e facile da usare
- Leva con fessura per il cacciavite per facilitare l'operazione
- Progettato per tubi polimerici senza preparazione del tubo
- Può essere montato a parete o adiacente utilizzando punti metallici - Tecnologia comprovata
- Connessione push-in LF 3000®, eccellente tenuta statica e dinamica
- Poliammide ad alta resistenza
- Eccellenti prestazioni a lungo termine
- Compensazione automatica dell'usura della guarnizione per un'affidabilità a lungo termine
- Testato al 100% sulla tenuta in produzione
- Codifica della data per garantire qualità e tracciabilità

Applicazioni


- Automazione di fabbrica
- Semiconduttori
- Imballaggio
- Abbigliamento
- Consentire/arrestare la circolazione dell'aria compressa nei circuiti pneumatici
- Adatto per applicazioni sottovuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso25 g
Peso imballaggio303 g
Tipologiavalvola a sfera
Tipo di raccordometrico
90 mm
Codice doganale84818079
€ 26,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione