NON-RETURN VALVE MALE/FEMALE 1 4891 13 13

Legris 4891 - PARALLELO BSP UNIDIREZIONALE MASCHIO-FEMMINA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:4891 13 13
Rubix:160000001719493
Produttore:4891 13 13
EAN:0820099300221
NON-RETURN VALVE MALE/FEMALE 1 4891 13 13

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola di non ritorno
Tipo di raccordog
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NON-RETURN VALVE MALE/FEMALE 1 4891 13 13


Consente il passaggio del fluido in una direzione, bloccando il flusso nell'altra.
La struttura in acciaio inox è resistente ai fluidi e agli ambienti aggressivi.
Applicazioni: Pneumatica, macchine utensili, processo alimentare, stampa, chimica, tessile, processo automobilistico
Materiale corpo: Acciaio inox 316L
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da porta a porta
Dimensione attacco 1: G 1/4
Dimensione attacco 1: G 1/4 (filettatura)
Tipo di attacco 1: Femmina BSPP
Tipo di attacco 2: G 1/4
Dimensione attacco 2: G 1/4 (filettatura)
Tipo di attacco 2: Maschio BSPP
Pressione di rottura: 0,25
Diametro nominale (dn): 58
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Direzione del flusso: Versione di scarico
Per tipo di fluido: Corrosivo
Dimensione Hex: 17
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale
Lunghezza: 58
Lunghezza: 58 MM
Portata massima: 19,91
Pressione massima di esercizio: 40
Temperatura massima di esercizio: 180
Pressione minima di esercizio: 0,5
Temperatura minima di esercizio: -20
Tipo di prodotto: Valvole di non ritorno in acciaio inox
Quantità per scatola: 2
Materiale di tenuta: FKM
Forma: Valvola di non ritorno alimentazione maschio / scarico femmina
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Peso: 0,082

Punti di forza

- Ambienti difficili
- Design robusto
- Adatto all'uso con molti prodotti chimici o in ambienti corrosivi
- Compatibile con molti fluidi - Compatto e versatile
- Dimensioni ridotte
- Le superfici esterne lisce contribuiscono alla pulizia dell'apparecchiatura
- Il simbolo della direzione del flusso protegge da un'installazione errata
- Corpo esagonale per facilitare l'installazione

Applicazioni


- Macchine utensili
- Alimenti e bevande
- Apparecchiature per la stampa e la marcatura
- Trattamento chimico industriale
- Abbigliamento
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Protezione dei circuiti pneumatici
- Adatto per fluidi industriali in ambienti difficili

Informazioni tecniche


Attributi
Peso82 g
Peso imballaggio176 g
Tipologiavalvola di non ritorno
Tipo di raccordog
60 mm
Codice doganale84813099
110,66 IVA esclusa
/ Unità
135,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione