VALVOLA F/F TIPO:REG. DIM:1/2 REG:BIDIR. PN:210 BAR ORIENT:90 GR. 252/2-01-12

VALVOLE IN LINEA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tognella:252/2-12
Rubix:999230705010201
VALVOLA F/F TIPO:REG. DIM:1/2  REG:BIDIR. PN:210 BAR ORIENT:90 GR. 252/2-01-12

Riepilogo info tecniche

Tipologiadi regolazione

Documenti

Dettagli del prodotto : VALVOLA F/F TIPO:REG. DIM:1/2 REG:BIDIR. PN:210 BAR ORIENT:90 GR. 252/2-01-12


VALVOLA F/F Tipologia:DI REGOLAZIONE Dimensione:1/2" Regolazione:BIDIREZIONALE Pressione Nominale:210 bar Orientamento:90°

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiadi regolazione
56,61 IVA esclusa
/ Unità
69,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione