9N400S 9N400S

Parker Hannifin Valvola ad ago

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:9N400S
Rubix:999190800409672
Produttore:9N400S
9N400S 9N400S

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola ad ago
Tipo di raccordobspp
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9N400S 9N400S


La valvola Parker serie N è un ago a due fasi che consente una regolazione fine a bassa portata utilizzando i primi tre giri della manopola di regolazione. I tre giri successivi aprono la valvola al massimo flusso e forniscono regolazioni di strozzamento standard.
Tipo di azionamento: Manuale
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Colorflow
Dimensione attacco: 1/4
Tipo di attacco: BSPP
Divisione: Divisione sistemi di valvole idrauliche
Opzione manopola: Manopola standard
Portata massima: 19, 5
Portata massima: 5
Pressione massima di esercizio: 5000
Temperatura massima di esercizio: 250, 121
Temperatura massima di esercizio: +205°F
Media: Olio
Temperatura minima di esercizio: -40
Temperatura minima di esercizio: -40,0
Tipo di montaggio: In linea
Opzione ago: Standard
Stile di prodotto: Valvola ad ago
Materiale di tenuta: Nitrile

Punti di forza

Disponibile l'opzione antimanomissione
La vite di arresto blocca la valvola sull'impostazione desiderata
Le dimensioni degli attacchi sono disponibili in 8 misure da 1/8" a 1 1/4"
I materiali disponibili sono ottone, acciaio e acciaio inox
Le opzioni degli attacchi includono ISO 6149, NPT, BSPP, BSPT e SAE
L'esclusiva banda colorata "colourflow" fornisce un'indicazione visiva accurata dell'assetto

Applicazioni

Automazione di fabbrica;Macchine utensili;Nautica;Movimentazione materiali;Miniere;Industria varia;Produzione varia;Stampaggio;Petrolio e gas;Generazione di energia;Impianti di assemblaggio veicoli;Idraulica generale

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola ad ago
Tipo di raccordobspp
Codice doganale84812010
€ 136,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 166,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione