SENSOR FIT'G 1/8 BSP 7828 00 10

Legris Connessione

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:7828 00 10
Rubix:160000001720386
Produttore:7828 00 10
EAN:0820099334653
SENSOR FIT'G 1/8 BSP 7828 00 10
Riepilogo info tecniche
Tipologia7828
Tipo di raccordog1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SENSOR FIT'G 1/8 BSP 7828 00 10


Montaggio a incasso - fornito con 2 m di cavo tripolare da 0,5 mm². - Modello compatto, perfettamente adatto alle vostre installazioni, con uscita pneumatica o elettronica, può essere montato su cilindri o valvole di controllo - facile da usare grazie alla bassa contropressione in uscita.
Applicazioni: Tessile, Semiconduttori, Imballaggio, Pneumatica, Robotica
Materiale corpo: POLIMERO TECNICO
Dimensione filettatura 1 (metrica): G1/8
Stile filettatura attacco 1: BSPP
Divisione: Divisione Connettori Bassa Pressione Europa
Pressione massima di esercizio: 8
Temperatura massima di esercizio: 60
Media: Aria compressa
Temperatura minima di esercizio: -15
Materiale O-ring: NBR
Quantità per scatola: 1
Forma: Sensore pneumatico/elettrico femmina
Specifiche Met: DI: 2002/95/CE (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/CE (PED)
Peso: 0,132

Informazioni tecniche


Attributi
Peso133 g
Peso imballaggio174 g
Tipologia7828
Tipo di raccordog1/8
90 mm
Codice doganale73079980
Mostra UNSPSC / ECL@SS
115,81 IVA esclusa
/ Unità
141,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione