METAL FLOW REGULATOR FEMALE/MA 7140 13 13

Legris Regolatore di flusso metrico parallelo BSP 7140

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:7140 13 13
Rubix:160000001720211
Produttore:7140 13 13
EAN:0820099324456
METAL FLOW REGULATOR FEMALE/MA 7140 13 13

Riepilogo info tecniche

Tipologia7140
Tipo di raccordog1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : METAL FLOW REGULATOR FEMALE/MA 7140 13 13


Banjo con vite incassata e attacco filettato: - regolazione affidabile e scorrevole, - il controdado garantisce una regolazione stabile, - costruzione robusta per una lunga durata, - corpo in ottone trattato estremamente resistente alle sollecitazioni esterne - temperatura, scintille, corrosione.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Processo automobilistico, Imballaggio
Materiale corpo: Ottone nichelato
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da porta a porta
Dimensione attacco 1: G 1/4
Tipo di attacco 1: Maschio BSPP
Dimensione attacco 2: G 1/4
Tipo di connessione 2: Femmina BSPP
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Direzione del flusso: Scarico
Per il tipo di fluido: Aria compressa, Altri fluidi: contattateci
Altezza: 17
Dimensione Hex: 17
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale
Pressione massima di esercizio: 10, 145
Temperatura massima di esercizio: 70, 158
Pressione minima di esercizio: 1, 14,5
Temperatura minima di esercizio: -25, -13
Materiale dado: Ottone nichelato
Stile del prodotto: Regolatori in metallo con regolazione a incasso
Tipo di prodotto: Raccordi funzionali e controllo del flusso
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Gomito 90°
Tecnologia: Pneumatica
Peso: 0,073

Punti di forza








- Produttività migliorata - Portata massima più elevata rispetto ai regolatori standard - Portata completa con perdita di carico minima (modello 7060) - Controllo ottimale della velocità dello stelo del cilindro - Testato al 100% sulla tenuta in produzione - Codifica della data per garantire la qualità e la tracciabilità - Riduzione del consumo di aria compressa e di energia - Precisione e prestazioni - Regolazione precisa per una regolazione accurata della portata,




dall'apertura iniziale all'altezza massima - Velocità costante dello stelo del cilindro - Stabilità del flusso a lungo termine - Peso ridotto (versione in polimero) - Forza meccanica e resistenza alla corrosione con la versione in ottone nichelato - Design ergonomico e ampio raggio d'azione - Vite di regolazione esterna:




facile da regolare senza attrezzi e bloccabile - Vite di regolazione incassata: più compatta e protegge il meccanismo di regolazione - Unidirezionale: scarico o ingresso - Bi-direzionale: regolazione del flusso d'aria in entrambe le direzioni - Posizionamento a 360° - Versione NPT su richiesta

Applicazioni










- Automazione di fabbrica - Impianti di assemblaggio di veicoli - Alimenti e bevande - Semiconduttori - Abiti da indossare - Macchine per l'imballaggio - Ferrovia - Controllo di cilindri pneumatici - Controllo del flusso di aria compressa a bassa pressione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso73 g
Peso imballaggio748 g
Tipologia7140
Tipo di raccordog1/4
65 mm
Codice doganale84813099
€ 36,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione