LF 3000 NON-RETURN VALVE 6MM 7996 06 00

Legris

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:7996 06 00
Rubix:160000001720550
Produttore:7996 06 00
EAN:0820099340326
LF 3000 NON-RETURN VALVE 6MM 7996 06 00

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola di non ritorno
Tipo di raccordotubo a tubo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : LF 3000 NON-RETURN VALVE 6MM 7996 06 00


Le valvole di ritegno permettono all'aria compressa di fluire in una direzione e ne impediscono il passaggio nell'altra. Installate a monte del circuito, forniscono una protezione totale. Con codici colore differenti per la versione di alimentazione (verde) e la versione di scarico (rossa), sarete sicuri di non commettere errori. Rendendo l'impianto più sicuro e intuitivo, si riducono i costi di installazione.



Settori:


• Attrezzature per la produzione industriale 



Caratteristiche/Vantaggi:


• Ampia varietà di applicazioni

• Ampia gamma di scelta da 4 a 12 mm di diametro 

• Connessione a innesto: facilità d'uso

• Versione filettata o a innesto

• Pressione di apertura (cracking pressure): 0.3 bar

• Compatto e leggero

• Guarnizioni a labbro per migliorare le prestazioni di tenuta

• Resistenza alle vibrazioni

• Durabilità testata secondo DI 2006/42/CE.

• Simbolo che indica la direzione del flusso.

• Codici colore: Verde: versione di alimentazione / Rosso: versione di scarico  



Applicazioni:


• Processi automobilistici

• Pneumatica

• Semiconduttori

• Confezionamento

• Attrezzature di produzione



Tecnologie:


• Fitting funzionale

• Valvola di ritegno

• Sistemi pneumatici

Applicazioni: Processo automobilistico, robotica, tessile, imballaggio, pneumatica
Materiale del corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: 6
Dimensione attacco 1: 6 MM
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: 6
Dimensione attacco 2: 6 MM (O.D)
Tipo attacco 2: Tubo
Pressione di rottura: 0,3
Divisione: Divisione Connettori Bassa Pressione Europa
Direzione del flusso: Versione in linea
Portata: 670 NL/MIN
Per tipo di fluido: Aria
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale
Lunghezza: 41,0
Portata massima: 670
Pressione massima di esercizio: 10
Temperatura massima di esercizio: 70
Pressione minima di esercizio: 1
Temperatura minima di esercizio: 0
Stile del prodotto: Valvola di ritegno
Tipo di prodotto: Valvole di non ritorno
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Valvola di non ritorno in linea
Tecnologia: Pneumatica
Materiale filettatura: Ottone nichelato
Peso: 0,013

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Peso imballaggio140 g
Tipologiavalvola di non ritorno
Tipo di raccordotubo a tubo
Pressione massima di uscita10 bar
Materiale del corpomateriali non metallici e altri
Pressione10 bar
60 mm
Codice doganale84813099
€ 19,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione