MINI-BALL VALVE 3/2 IN LINE D1 7913 10 00
Legris Regolatore di flusso push-in 7913
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:7913 10 00
Rubix:160000001720468
Produttore:7913 10 00
EAN:0820099337739


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | regolatore di flusso |
|---|---|
| Tipo di raccordo | metrico |
Documenti
Dettagli del prodotto : MINI-BALL VALVE 3/2 IN LINE D1 7913 10 00
Compatto e leggero, adatto a tutti i tipi di installazione grazie ai 3 tipi di montaggio disponibili.
Tipo di azionamento: Manuale
Applicazioni: Pneumatica, vuoto, semiconduttori, imballaggio, tessile
Materiale sfera: Ottone nichelato
Materiale guarnizione sfera: NBR
Materiale corpo: Polimero
Marchio: Legris
Configurazione: 3/2
Collegamento 2 Tubo O.d. (mm): 10
Dimensione attacco: 10
Tipo di attacco: Push-in
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Portata: n/a
Per tipo di fluido: Aria compressa
Funzione: A 3 vie
Materiale anello di serraggio: Acciaio inox
Tipo di impugnatura: Leva corta (polimero), rosso
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Materiali di costruzione: Polimero
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: 10, 1, 145,03
Temperatura massima di esercizio: 80, 176
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
Tipo di montaggio: In linea
Materiale O-ring: NBR
Pressione di esercizio: Vuoto a 10
Tipo di funzionamento: Azionamento a leva
Dimensione orifizio: 10
Serie prodotto: Serie Mini
Stile del prodotto: Valvole a sfera con attacco a pressione ventilato
Tipo di prodotto: Valvole a sfera
Quantità per scatola: 5
Materiale della guarnizione: NBR
Materiale della sede: Poliammide impregnata di grafite
Forma: In linea
Forma: Mini valvola a sfera 3/2 in linea con sfiato
Specifiche Met: ROHS, REACH
Materiale stelo: Ottone
Materiale guarnizione stelo: NBR
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas, Controllo di processo, Pneumatica
Diametro esterno del tubo: 10
Peso: 0,06, 0,132
Applicazioni: Pneumatica, vuoto, semiconduttori, imballaggio, tessile
Materiale sfera: Ottone nichelato
Materiale guarnizione sfera: NBR
Materiale corpo: Polimero
Marchio: Legris
Configurazione: 3/2
Collegamento 2 Tubo O.d. (mm): 10
Dimensione attacco: 10
Tipo di attacco: Push-in
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Portata: n/a
Per tipo di fluido: Aria compressa
Funzione: A 3 vie
Materiale anello di serraggio: Acciaio inox
Tipo di impugnatura: Leva corta (polimero), rosso
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Materiali di costruzione: Polimero
Portata massima: n/a
Pressione massima di esercizio: 10, 1, 145,03
Temperatura massima di esercizio: 80, 176
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
Tipo di montaggio: In linea
Materiale O-ring: NBR
Pressione di esercizio: Vuoto a 10
Tipo di funzionamento: Azionamento a leva
Dimensione orifizio: 10
Serie prodotto: Serie Mini
Stile del prodotto: Valvole a sfera con attacco a pressione ventilato
Tipo di prodotto: Valvole a sfera
Quantità per scatola: 5
Materiale della guarnizione: NBR
Materiale della sede: Poliammide impregnata di grafite
Forma: In linea
Forma: Mini valvola a sfera 3/2 in linea con sfiato
Specifiche Met: ROHS, REACH
Materiale stelo: Ottone
Materiale guarnizione stelo: NBR
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas, Controllo di processo, Pneumatica
Diametro esterno del tubo: 10
Peso: 0,06, 0,132
Punti di forza
- Soluzione ottimale
- A flusso pieno
- Contrassegnato con il simbolo pneumatico per l'identificazione della sua funzione
- Leggero e compatto
- Leva estremamente compatta e facile da usare
- Leva con fessura per il cacciavite per facilitare l'operazione
- Progettato per tubi polimerici senza preparazione del tubo
- Può essere montato a parete o adiacente utilizzando punti metallici - Tecnologia comprovata
- Connessione push-in LF 3000®, eccellente tenuta statica e dinamica
- Poliammide ad alta resistenza
- Eccellenti prestazioni a lungo termine
- Compensazione automatica dell'usura della guarnizione per un'affidabilità a lungo termine
- Testato al 100% sulla tenuta in produzione
- Codifica della data per garantire qualità e tracciabilità
- A flusso pieno
- Contrassegnato con il simbolo pneumatico per l'identificazione della sua funzione
- Leggero e compatto
- Leva estremamente compatta e facile da usare
- Leva con fessura per il cacciavite per facilitare l'operazione
- Progettato per tubi polimerici senza preparazione del tubo
- Può essere montato a parete o adiacente utilizzando punti metallici - Tecnologia comprovata
- Connessione push-in LF 3000®, eccellente tenuta statica e dinamica
- Poliammide ad alta resistenza
- Eccellenti prestazioni a lungo termine
- Compensazione automatica dell'usura della guarnizione per un'affidabilità a lungo termine
- Testato al 100% sulla tenuta in produzione
- Codifica della data per garantire qualità e tracciabilità
Applicazioni
- Automazione di fabbrica
- Semiconduttori
- Imballaggio
- Abbigliamento
- Consentire/arrestare la circolazione dell'aria compressa nei circuiti pneumatici
- Adatto per applicazioni sottovuoto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 60 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 328 g |
| Tipologia | regolatore di flusso |
| Tipo di raccordo | metrico |
| 90 mm | |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione