PRESSURE REGULATOR FIT'G 4MM X 7300 04 10

Legris Valvola di controllo della pressione in raccordo girevole, 4 mm, G1/8

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:7300 04 10
Rubix:160000001720237
Produttore:7300 04 10
EAN:0820099325149
PRESSURE REGULATOR FIT'G 4MM X 7300 04 10

Riepilogo info tecniche

Tipologia7300
Tipo di raccordog1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PRESSURE REGULATOR FIT'G 4MM X 7300 04 10


Banjo con vite incassata e attacco filettato: - regolazione affidabile e scorrevole, - il controdado garantisce una regolazione stabile, - costruzione robusta per una lunga durata, - corpo in ottone trattato estremamente resistente alle sollecitazioni esterne - temperatura, scintille, corrosione.
Applicazioni: Tessile, Semiconduttori, Imballaggio, Pneumatica, Robotica
Dimensione filettatura 1 (metrica): G1/8
Connessione 2 O.d. del tubo (mm): 4
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Temperatura massima di esercizio: 70
Media: Aria compressa
Temperatura minima di esercizio: -10
Quantità per scatola: 1
Specifiche Met: DI: 2002/95/CE (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/CE (PED)
Peso: 0,047

Informazioni tecniche


Attributi
Peso47 g
Peso imballaggio55 g
Tipologia7300
Tipo di raccordog1/8
60 mm
Codice doganale73079980
€ 80,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione