COMPRESS'N RING 6MM STEEL 0124 06 00 40
Legris Acciaio olivato passivato 0A24
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:0124 06 00 40
Rubix:160000001715188
Produttore:0124 06 00 40
EAN:0820099113227

Documenti
Dettagli del prodotto : COMPRESS'N RING 6MM STEEL 0124 06 00 40
Si utilizza con il corpo e il dado per formare un raccordo a compressione Legris completo.
Assicura una tenuta ottimale dell'assemblaggio. Da utilizzare con tubi in acciaio.
Assicura una tenuta ottimale dell'assemblaggio. Da utilizzare con tubi in acciaio.
Applicazioni: Pneumatica, raffreddamento, processo automobilistico, lubrificazione, trasmissione di fluidi, imballaggio, macchinari industriali
Materiale corpo: ACCIAIO ZINCATO
Diametro esterno del tubo di connessione 2: 6 mm
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Applicazione industriale: Pneumatica, raffreddamento, processo automobilistico, lubrificazione, trasmissione di fluidi, imballaggio, macchinari industriali
Temperatura massima di esercizio: 100
Media: Acqua, olio di lavorazione, carburante, olio idraulico, aria compressa, fluidi chimici, disinfettanti
Temperatura minima di esercizio: -40
Tipo di prodotto: Raccordi complementari a compressione in ottone
Quantità per scatola: 50
Forma: Oliva d'acciaio / Ghiera
Specifiche Met: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Peso: 0,001
Materiale corpo: ACCIAIO ZINCATO
Diametro esterno del tubo di connessione 2: 6 mm
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Applicazione industriale: Pneumatica, raffreddamento, processo automobilistico, lubrificazione, trasmissione di fluidi, imballaggio, macchinari industriali
Temperatura massima di esercizio: 100
Media: Acqua, olio di lavorazione, carburante, olio idraulico, aria compressa, fluidi chimici, disinfettanti
Temperatura minima di esercizio: -40
Tipo di prodotto: Raccordi complementari a compressione in ottone
Quantità per scatola: 50
Forma: Oliva d'acciaio / Ghiera
Specifiche Met: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Peso: 0,001
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 43 g |
| Tipologia | montaggio complementare |
| Materiale | acciaio |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione