SILENCER MALE M7 0675 00 55

Legris Silenziatore maschio BSP Parallelo metrico 675

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0675 00 55
Rubix:160000001716011
Produttore:0675 00 55
EAN:0820099149592
SILENCER MALE M7 0675 00 55

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : SILENCER MALE M7 0675 00 55


Fornisce una superficie filtrante ad alta densità per ridurre i livelli di rumore quando l'aria viene espulsa da un sistema di aria compressa.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Semiconduttori, Imballaggio, Pneumatica
Materiale corpo: Ottone
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da porta a silenziatore
Dimensione attacco 1: M7x1
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): M7x1
Stile filettatura attacco 1: Metrico
Tipo di connessione 1: Maschio metrico
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria compressa
Dimensione esagonale: 10
Industria: Apparecchiature industriali
Lunghezza: 23
Pressione massima di esercizio: 12, 174
Temperatura massima di esercizio: 150, 302
Pressione minima di esercizio: 0
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
Stile del prodotto: Silenziatore filettato
Tipo di prodotto: Raccordi a funzione pneumatica e controllo del flusso
Quantità per scatola: 10
Forma: Dritto
Forma: Sottobase silenziatore maschio
Tecnologia: Pneumatica
Peso: 0,005

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6 g
Peso imballaggio62 g
Tipologia675
60 mm
Codice doganale73079910
4,57 IVA esclusa
/ Unità
5,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione