PROGRESSIVE STOP RING FOR EO PSR28LX

Parker Hannifin Anello di ancoraggio progressivo per cono EO a 24° per tubo da 28 mm (250 bar)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:PSR28LX
Rubix:999200100067283
Produttore:PSR28LX
PROGRESSIVE STOP RING FOR EO PSR28LX

Riepilogo info tecniche

Tipologiaanello progressivo.
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PROGRESSIVE STOP RING FOR EO PSR28LX


Anello di ancoraggio progressivo PSR, DIN, serie leggera, Ø 28, pressione di esercizio 250 bar, per cono EO 24°.
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensione attacco 1: tubo da 28 mm
Dimensione attacco 1: 28 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 400, 752
Temperatura massima del fluido: 400, 752
Pressione massima di esercizio: 250
Temperatura ambiente minima: -60, -76
Temperatura minima del fluido: -60, -76
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Componenti, anello di arresto progressivo
Stile del prodotto: Anello di arresto progressivo
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: n/a
Specifiche Met: ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaanello progressivo.
Materialeacciaio.
Codice doganale73182200
2,17 IVA esclusa
/ Unità
2,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione