DISCONNECTION TOOL LF3000 3000 70 00

Legris 3A01 - STRUMENTO DI DISCONNESSIONE LF3000

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:3000 70 00
Rubix:160000001717496
Produttore:3000 70 00
EAN:0820099963884
DISCONNECTION TOOL LF3000 3000 70 00

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : DISCONNECTION TOOL LF3000 3000 70 00


Nei casi in cui l'accesso è difficile, questo strumento può essere particolarmente utile.
Applicazioni: Robotica, Automotive, Robotica, Processo automobilistico, Pneumatica, Semiconduttori, Tessile, Trattamento acque, Distributori di bevande, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Vuoto
Materiale corpo: ACCIAIO TRATTATO, Acciaio
Marchio: Parker, Legris
Colore: n/a
Configurazione: n/a
Dimensione connessione 1: n/a
Tipo connessione 1: n/a
Dimensione connessione 2: n/a
Tipo connessione 2: n/a
Divisione: Low Pressure Connectors Europe Division
Per tipo di fluido: n/a
Tipo di esagono: n/a
Industria: Lavorazione industriale, lavorazione di prodotti chimici, attrezzature per la produzione industriale, trasporti, sanità e scienze della vita
Pressione massima di esercizio: na, n/a
Temperatura massima di esercizio: na, n/a
Media: LF3000, LIQUIfit
Temperatura minima di esercizio: na, n/a
Serie di prodotti: LF 3000®, LIQUIfit®, LF 3600, LF 3800
Stile del prodotto: Utensili
Stile del prodotto: Utensile di disconnessione
Tipo di prodotto: Accessori per raccordi a pressione
Quantità per scatola: 1
Forma: Strumento di disconnessione
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Peso: 0,021, 0,021

Punti di forza

- Sicurezza
- Protezione degli operatori e delle apparecchiature
- Impedisce la disconnessione accidentale
- Disconnessione possibile solo con un utensile
- Resistenza al grasso e ai detergenti - Ergonomia
- Codifica cromatica per l'identificazione del circuito del fluido (6 colori
- Impostazione e fissaggio dei circuiti grazie alle clip e ai coperchi dei pulsanti di sgancio
- Facile disconnessione con l'utensile quando l'accesso è difficile
- Adattabile a tutte le configurazioni di installazione

Applicazioni


- Automazione di fabbrica
- Strutture per l'assemblaggio di veicoli
- Alimenti e bevande
- Semiconduttori
- Abbigliamento
- Macchinari per l'imballaggio
- Attrezzature per macchinari pneumatici
- Trasporto di aria compressa a bassa pressione
- Adatto per applicazioni a vuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21 g
Peso imballaggio21 g
Tipologia3000
1 mm
Codice doganale73079980
21,01 IVA esclusa
/ Unità
25,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione