Riferimenti
Parker:ED42X2X
Rubix:999200100053476
Produttore:ED42X2X

Dettagli del prodotto : EOLASTIC SOFT SEAL ED42X2X
Parker offre una linea completa di O-ring, guarnizioni e anelli di tenuta di alta qualità per raccordi e adattatori industriali.
Colore: Nero
Fitting compatibile: n/a
Numero di trattino: n/a
Peso dimensionale: 0,006969424460431655
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Durometro: 90
Dimensione filettatura raccordo: 1-1/4"-11, M42x2
Diametro interno: n/a, 38,8
Materiali di costruzione: n/a
Temperatura massima di esercizio: 250
Temperatura minima di esercizio: -30
Diametro esterno: n/a
Opzioni materiali polimerici: Gomma nitrile butadiene (NBR, XNBR)
Stile del prodotto: Attacco metrico tipo E (guarnizione ED), Attacco BSPP tipo E (guarnizione ED)
Tipo di prodotto: Guarnizione
Diametro esterno del tubo: n/a
Larghezza: n/a, 2
Fitting compatibile: n/a
Numero di trattino: n/a
Peso dimensionale: 0,006969424460431655
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Durometro: 90
Dimensione filettatura raccordo: 1-1/4"-11, M42x2
Diametro interno: n/a, 38,8
Materiali di costruzione: n/a
Temperatura massima di esercizio: 250
Temperatura minima di esercizio: -30
Diametro esterno: n/a
Opzioni materiali polimerici: Gomma nitrile butadiene (NBR, XNBR)
Stile del prodotto: Attacco metrico tipo E (guarnizione ED), Attacco BSPP tipo E (guarnizione ED)
Tipo di prodotto: Guarnizione
Diametro esterno del tubo: n/a
Larghezza: n/a, 2
Punti di forza
Gli o-ring e le guarnizioni standard forniti con i raccordi per tubi e gli adattatori sono in nitrile duro da 90 durometri con un'elevata resistenza all'estrusione che li rende adatti ad applicazioni statiche ad altissima pressione
Gli o-ring e le guarnizioni in fluorocarbonio sono disponibili per specifiche di temperatura più elevate
Per applicazioni che utilizzano fluidi diversi o temperature più elevate, sono disponibili altri materiali per o-ring e guarnizioni su richiesta
Ampia gamma di opzioni: O-ring Face Seal (ORFS) per tubi, attacchi SAE, ISO 6149, metrici, BSPP e JIS B2351, o-ring per flange SAE a 4 bulloni, anelli di tenuta metrici e BSPP e guarnizioni incollate BSPP.
Gli o-ring e le guarnizioni in fluorocarbonio sono disponibili per specifiche di temperatura più elevate
Per applicazioni che utilizzano fluidi diversi o temperature più elevate, sono disponibili altri materiali per o-ring e guarnizioni su richiesta
Ampia gamma di opzioni: O-ring Face Seal (ORFS) per tubi, attacchi SAE, ISO 6149, metrici, BSPP e JIS B2351, o-ring per flange SAE a 4 bulloni, anelli di tenuta metrici e BSPP e guarnizioni incollate BSPP.
Applicazioni
Edilizia;Sistemi militari terrestri;Sollevamento aereo;Agricoltura;Movimentazione materiali;Marina militare;Macchine utensili;Trasporti;Energie alternative;Off-Shore/Oil & Gas;O-ring di ricambio, guarnizioni e anelli di tenuta per raccordi e adattatori in connessioni idrauliche per la movimentazione di fluidi e gas.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sigillo |
|---|---|
| Materiale | gomma nitrile butadiene |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione