EO BLANKING PLUG FOR TUBE ENDS ROV12LCFX

Parker Hannifin Tappo di tenuta per tubo EO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:ROV12LCFX
Rubix:999200100073657
Produttore:ROV12LCFX
EO BLANKING PLUG FOR TUBE ENDS ROV12LCFX

Riepilogo info tecniche

Tipologiatappo di tenuta per le estremità dei tubi
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO BLANKING PLUG FOR TUBE ENDS ROV12LCFX


PARKER ERMETO articolo ROV12LCFX
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensione attacco: 12 mm O.D.
Dimensione attacco: 12 mm (O.D.)
Tipo di attacco: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione: Cono maschio a 24°
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Tappo di chiusura, per estremità del tubo
Stile del prodotto: Tappo di chiusura per estremità del tubo
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: n/a
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatappo di tenuta per le estremità dei tubi
Codice doganale73079910
8,00 IVA esclusa
/ Unità
9,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione