EO SOFT SEAL BLANKING PLUG VSTI3/4EDCF

Parker Hannifin Tappo di tenuta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Parker:VSTI3/4EDCF
Rubix:999200100078776
Produttore:VSTI3/4EDCF
EO SOFT SEAL BLANKING PLUG VSTI3/4EDCF
Riepilogo info tecniche
Tipologiatasselli di guarnizione per fori filettati vsti3/4edcf
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO SOFT SEAL BLANKING PLUG VSTI3/4EDCF


Tappo di tenuta per fori filettati
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensioni attacco: Filettatura in pollici G 3/4 A
Dimensione attacco: G 3/4 A
Tipo di attacco: Maschio, BSPP
Tipo di attacco: Maschio BSPP
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 150, 320
Temperatura massima del fluido: 120, 248
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura ambiente minima: -50, -58
Temperatura minima del fluido: -50, -58
Serie del prodotto: n/a
Stile del prodotto: Tappo di intercettazione, per porte
Stile del prodotto: Tappo di chiusura per porte
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Tenuta ED
Forma: n/a
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatasselli di guarnizione per fori filettati vsti3/4edcf
Codice doganale73079910
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,83 IVA esclusa
/ Unità
9,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore