EO TUBE INSERT FOR PLAST. TUBE E04/2.5X
Parker Hannifin Tubo di inserimento
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:E04/2.5X
Rubix:999200100053402
Produttore:E04/2.5X

Documenti
Dettagli del prodotto : EO TUBE INSERT FOR PLAST. TUBE E04/2.5X
La funzione degli accessori per i raccordi idraulici Ermeto DIN è quella di completare i tipi di raccordi all'interno della serie. La maggior parte dei componenti, come ad esempio la guarnizione morbida ED Eolastic e gli O-ring per le estremità dei prigionieri maschi, sono anelli di tenuta. Questi componenti assicurano che l'intero sistema di raccordi sia privo di perdite.
Applicazioni: Industriale, Idraulica
Materiale corpo: Ottone
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensione attacco: tubo da 2,5 mm
Dimensione attacco: 2,5 mm (I.D.)
Tipo di attacco: Tubo
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature industriali, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Pressione massima di esercizio: n/a
Serie di prodotti: n/a
Stile di prodotto: Inserto per tubo/tubo, per tubi in plastica
Stile del prodotto: Inserto per tubo/tubo
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN, accessori
Forma: n/a
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Materiale corpo: Ottone
Marchio: Ermeto
Configurazione: n/a
Dimensione attacco: tubo da 2,5 mm
Dimensione attacco: 2,5 mm (I.D.)
Tipo di attacco: Tubo
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature industriali, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Pressione massima di esercizio: n/a
Serie di prodotti: n/a
Stile di prodotto: Inserto per tubo/tubo, per tubi in plastica
Stile del prodotto: Inserto per tubo/tubo
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN, accessori
Forma: n/a
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Punti di forza
-Sistema esente da perdite: gli anelli di tenuta garantiscono che il raccordo stesso e l'intero sistema idraulico siano esenti da perdite. In questo modo il funzionamento del sistema idraulico è affidabile e si possono evitare i costi di guasto e manutenzione.
Applicazioni
Attrezzature per l'agricoltura;Processo automobilistico;Trasferimento di sostanze chimiche;Attrezzature per l'edilizia;Trasferimento di carburante;Idraulica;Attrezzature per la produzione;Nautica;Movimentazione di materiali;Attrezzature mobili;Campo petrolifero;Imballaggio;Automotive;Difesa;Energia;Ambiente;Infrastruttura industriale;Macchine utensili;Movimentazione di materiali;Mobile;Petrolio e gas;Generazione di energia;Processo;Trasporto;AcquaApplicazioni idrauliche generali
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tubo di inserimento |
|---|---|
| Materiale | ottone |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione